Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94430 HF-MD1-ECO RILEV.MOVIM.RADAR 5MIN-15MIN - 94430

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH94430 HF-MD1-ECO RILEV.MOVIM.RADAR 5MIN-15MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - hochfrequent

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Zwangseinschaltung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529944309

Artikelnummer

BBH94430

Herstellernummer

94430

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

hochfrequent

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Max. Präsenzbereich:

100

Max. Reichweite frontal:

8 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

8 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Max. Einschaltdauer:

25 min

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

2...30 lx

Max. Schaltleistung:

800 W

Geeignet für C-Last:

ja

Anzahl der Schaltzonen:

0

Min. Einschaltstrom:

0 A

Steuerstrom:

0 mA

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Breite:

90 mm

Höhe:

27 mm

Tiefe:

43 mm

Durchmesser:

0 mm

Einbaubreite:

90 mm

Einbautiefe:

43 mm

Einbaulänge:

90 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Sensore di movimento completo, marca B.E.G. ITALIA SRL, modello BBH94430 - HF-MD1-ECO RILEV.MOVIM.RADAR 5MIN-15MIN