B.E.G. ITALIA SRL - BBH93840 STARTERSET DALILINK-SMALL-OFFICE - 93840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Nennspannung - 250 V
Bedienungsart - sonstige
Frequenz - 50...60 Hz
Dimmung DALI - ja
Packung
1 ST
EAN
4007529938407
Artikelnummer
BBH93840
Herstellernummer
93840
Hersteller
BBH
Montageart:
sonstige
Nennspannung:
250 V
Bedienungsart:
sonstige
Frequenz:
50...60 Hz
Dimmung DALI:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
ja
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Verwendbar mit IR-Taste:
ja
Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie


