B.E.G. ITALIA SRL - BBH93803 PD11-KNX-FLAT-BA-DE V6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4007529938032
Artikelnummer
BBH93803
Herstellernummer
93803
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Busankopplung:
ja
Nebenstelleneingang:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Betriebsartenschalter:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4.5 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
9 m
Erfassungswinkel vertikal:
0...180 °
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
1440 min