Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93472 PD4-CAS-GH-AP - 93472

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • Konstantlichtregelung - ja

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Zwangsabschaltung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529934720

Artikelnummer

BBH93472

Herstellernummer

93472

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

14 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

15 m

Max. Präsenzbereich:

0

Max. Reichweite frontal:

30 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

30 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Ansprechhelligkeit:

1...4000 lx

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Schaltzonen:

700

Steuerstrom:

4 mA

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Umgebungstemperatur:

-5...45 °C

Höhe:

76 mm

Durchmesser:

101 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rilevatore di presenza Casambi per montaggio a grandi altezze, LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura, Sensore di luce telescopico esterno regolabile meccanicamente per un'altezza di montaggio compresa tra 5 e 16 metri, per la misurazione precisa della luce nella singola applicazione, Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Regolazione del fattore di riflessione e immissione della luminosita per la visualizzazione della luminosita effettiva nell'app, L'area di rilevamento e espandibile con altri dispositivi B.E.G. Casambi, Sensibilita sensori PIR interni regolabili individualmente, L'area di rilevamento puo essere ridotta mediante lamelle di copertura, Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore, Nota: Nel caso in cui i rilevatori vengano installati in grandi magazzini con alte scaffalature e possibile, tramite le palpebre di copertura in dotazione, permettere che il rilevamento avvenga solo in alcune direzioni., Possibilita di attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante, Facile programmazione tramite Casambi smartphone App