Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93336 SA8-230/16/H/KNX - ATTUAT. 8 X 16A - 93336

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529933365

Artikelnummer

BBH93336

Herstellernummer

93336

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

8

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

3680 W

Ausgangsleistung:

3680 W

Geeignet für C-Last:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

8

Max. Schaltstrom:

16 A

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsbetriebsspannung:

30...30 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore per la commutazione dei carichi, Dispositivo KNX con larghezza 4 moduli TE o 8 moduli TE per installazione su guida DIN (TH 35 a EN 60715), Il dispositivo ha 4 (SA4 - 230 / 16 /) o 8 (SA8 - 230 / 16 /) contatti indipendenti normalmente aperti, I contatti degli interruttori sono ottimizzati per carichi capacitivi, Gli interruttori manuali consentono la commutazione manuale anche senza tensione del bus, L'attuatore e alimentato dal bus KNX e non richiede alimentazione supplementare, Le uscite sono collegate tramite morsetti a vite