Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93210 PD9-SH-24V-LED BIANCO - 93210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - ja

  • Vernetzbar - ja

  • Geeignet für drahtlose Übertragung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529932108

Artikelnummer

BBH93210

Herstellernummer

93210

Hersteller

BBH

Montageart:

sonstige

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

ja

Vernetzbar:

ja

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Reichweite frontal:

3 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Tierschneise:

ja

Treppenlichtautomatik:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Betriebsartenschalter:

nein

Min. Einschaltdauer:

1 s

Max. Einschaltdauer:

1 min

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mini rilevatore di movimento, Per collegamento a sistemi di building automation, Uscita 24 V CC / 0,5 mA, 93210: Con LED di stato come indicatore di movimento