Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93162 TS-ASTRO-5-BLE - 93162

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529931620

Artikelnummer

BBH93162

Herstellernummer

93162

Hersteller

BBH

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

2

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Gangreserve in Stunden:

87600

Gangreserve in Jahren:

10

Textführung im Display:

ja

Wochenprogramm:

nein

Jahresprogramm:

ja

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

ja

Astroprogramm:

ja

Betriebsstundenzähler:

ja

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

1 s

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

1 s

Anzahl der Speicherplätze:

100

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

36 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

45 mm

Timer digitale ASTRONOMICO per installazione su guida DIN, 2 Canali, Programma giornaliero e settimanale, Circuito risparmio notturno e orari extra di commutazione, 100 programmi memorizzabili, L'app utilizza la tecnologia Bluetooth, Commutazione zero crossing, Applicazione B.E.G. gratuita con navigazione a misura di utente per installazione su smartphone e disponibile nel rispettivo App Store, Batteria sostituibile (CR2032), Intervallo minimo 1 minuto, Potere di interruzione 16 A per canale, Commutazione permanente per data / programma vacanze, Modalita manuale permanente, Azionamento manuale, Cambio automatico dell'ora legale, Ore di funzionamento e contaimpulsi, Facilita d?uso, Display illuminato, Sicurezza tramite codice PIN