Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92973 PD9-M-DIM-HKL-DE MINI RIL.PR.3601-10V+HV - 92973

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92973 PD9-M-DIM-HKL-DE MINI RIL.PR.3601-10V+HV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Konstantlichtregelung - ja

  • Tierschneise - ja

  • Vernetzbar - ja

  • Optimale Montagehöhe - 2.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529929733

Artikelnummer

BBH92973

Herstellernummer

92973

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Konstantlichtregelung:

ja

Tierschneise:

ja

Vernetzbar:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Überbrückungsschalter:

ja

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

36 m

Fernbedienbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

DC

Frequenz:

60...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

60 s

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Ansprechhelligkeit:

10...2000 lx

Max. Schaltleistung:

2300 W

Umgebungstemperatur:

18...18 °C

Breite:

24 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

165 mm

Mini-Präsenzmelder zum Schalten von Licht mit zusätzlichem potentialfreien Kontakt, 1 - 10 V-Schnittstelle zur Ansteuerung analoger, dimmbarer EVG, Orientierungslichtfunktion, Zusätzlicher Schaltkanal für folgende Funktion:, Cut-Off (vollständige EVG-Abschaltung zur Vermeidung von Standbyverlusten), Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL, Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich, Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung, Ausführung als Master-Gerät, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich, Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten, Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm d. ), Vermeidung von Standbyverlusten der Beleuchtungsanlage nach EnEVDIN V 18599-4, Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten, Inklusive d. 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen, Werkseinstellung 5 min und 300 Lux (15 min HKL), Reichweite : max. d. 10 m quer, max. d. 6 m frontal, max. d. 4 m sitzende Tätigkeit, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Abmessungen : Sensorkopf: d. 45 x 28 mm, Leistungsteil: 165 x 24 x 24 mm