B.E.G. ITALIA SRL - BBH92933 PD9-S-SDB-GH-DE MINI RIL.PRES.IP65SLAVE3 - 92933

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - nein
Zwangseinschaltung - nein
Packung
1 ST
EAN
4007529929337
Artikelnummer
BBH92933
Herstellernummer
92933
Hersteller
BBH
Ausführung:
Bewegungsmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
6 m
Treppenlichtautomatik:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
3.5 m
Max. Präsenzbereich:
9 m²
Max. Reichweite frontal:
3.5 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
3.5 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Frequenz:
0...0 Hz
Min. Einschaltdauer:
0 s
Max. Einschaltdauer:
0 min
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0...0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...0 °
Ansprechhelligkeit:
0...0 lx
Max. Schaltleistung:
0 W
Geeignet für C-Last:
nein
Max. Einschaltstrom:
0 A
Min. Einschaltstrom:
0 A
Steuerstrom:
0 mA
Nebenstelleneingang:
nein
Mit Alarmfunktion:
nein
Umgebungstemperatur:
-25...50 °C
Breite:
45 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
41 mm
Durchmesser:
45 mm
Einbaubreite:
45 mm
Einbautiefe:
16 mm
Einbaulänge:
41 mm
Einbaudurchmesser:
25 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm


