B.E.G. ITALIA SRL - BBH92730 PD4-M-TRIO-DIM-AP RIL.PRES.360 3 CAN.1-1 - 92730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Konstantlichtregelung - ja
HLK-Ansteuerung - nein
Zwangsabschaltung - ja
Unterkriechschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
4007529927302
Artikelnummer
BBH92730
Herstellernummer
92730
Hersteller
BBH
Ausführung:
Präsenzmelder
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Präsenzbereich:
32 m²
Max. Reichweite frontal:
8 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
24 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
60 s
Max. Einschaltdauer:
60 min
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Ansprechhelligkeit:
100...2000 lx
Max. Schaltleistung:
3000 W
Max. Einschaltstrom:
165 A
Steuerstrom:
3 mA
Nebenstelleneingang:
ja
Umgebungstemperatur:
-25...50 °C
Höhe:
85 mm
Durchmesser:
124 mm


