B.E.G. ITALIA SRL - BBH92664 Sensoreinsatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Sensortyp - passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)
Mit DALI-Schnittstelle - nein
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
4007529926640
Artikelnummer
BBH92664
Herstellernummer
92664
Hersteller
BBH
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
180 °
Optimale Montagehöhe:
2.2 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Max. Präsenzbereich:
150 m²
Max. Reichweite frontal:
3 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
12 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
15 s
Max. Einschaltdauer:
16 min
Erfassungswinkel horizontal:
0...180 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0...0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...0 °
Ansprechhelligkeit:
10...2000 lx
Max. Schaltleistung:
300 W
Geeignet für C-Last:
nein
Temperatur:
-25...50 °C
Steuerstrom:
170 mA
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
61 mm
Einbautiefe:
35 mm
Einbaudurchmesser:
48 mm


