Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92622 Bewegungs-/Gerauschmelder - 92622

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92622 Bewegungs-/Gerauschmelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Tierschneise - ja

  • Unterkriechschutz - nein

  • Vernetzbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529926220

Artikelnummer

BBH92622

Herstellernummer

92622

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

HLK-Ansteuerung:

nein

Tierschneise:

ja

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

1.1 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Max. Präsenzbereich:

0

Max. Reichweite frontal:

3 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Max. Einschaltdauer:

16 min

Erfassungswinkel horizontal:

0...180 °

Ansprechhelligkeit:

0...2000 lx

Max. Schaltleistung:

300 W

Steuerstrom:

6 mA

Nebenstelleneingang:

nein

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Breite:

87 mm

Höhe:

61 mm

Tiefe:

87 mm

Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensor, Triac-Ausführung mit 2-Leiter-Technik, ohne Null-Leiter, Akustiksensor individuell einstellbar, Nur für ohmsche Lasten, Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche, Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben, In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller, B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar, Reichweite : max. 10 m quer, max. 3 m frontal, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Abmessungen : 92622= mit Rahmen 87 x 87 x 61 mm