B.E.G. ITALIA SRL - BBH92589 CDS-DIM-1C-DE SENS.CREP.DIMM.1-10V C/SOF - 92589

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakte - 1 Schließer
Einschalthelligkeit - 10...2000 lx
Max. Schaltleistung - 2300 W
Montageart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4007529925896
Artikelnummer
BBH92589
Herstellernummer
92589
Hersteller
BBH
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
10...2000 lx
Max. Schaltleistung:
2300 W
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Nennspannung:
240 V
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10 A
Einsatztemperatur:
-25...50 °C
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


