Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92507 PD4-M-DIM-HKL-DE RIL.PRES.1 CAN.1-10V+1X - 92507

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92507 PD4-M-DIM-HKL-DE RIL.PRES.1 CAN.1-10V+1X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Konstantlichtregelung - ja

  • HLK-Ansteuerung - ja

  • Zwangsabschaltung - ja

  • Unterkriechschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529925070

Artikelnummer

BBH92507

Herstellernummer

92507

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Unterkriechschutz:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

32

Max. Reichweite frontal:

8 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

60 s

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Ansprechhelligkeit:

50...2000 lx

Max. Schaltleistung:

2300 W

Max. Einschaltstrom:

165 A

Steuerstrom:

3 mA

Nebenstelleneingang:

ja

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Höhe:

103 mm

Durchmesser:

97 mm

-Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung -1 - 10 V-Schnittstelle zur Ansteuerung analoger, dimmbarer EVG -Zusätzlicher Schaltkanal für folgende Funktion:, Cut-Off (vollständige EVG-Abschaltung zur Vermeidung von Standbyverlusten)-Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL -Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich -Orientierungslichtfunktion -Ausführung als Master-Gerät -Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich -Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar -Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten -Vermeidung von Standbyverlusten der Beleuchtungsanlage nach EnEV DIN V 18599-4 -Reichweite : max. Oslash; 24 m quer, max. Oslash; 8 m frontal, max. Oslash; 6.4 m sitzende Tätigkeit -Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Abmessungen : DE= d. 97 x 103 mm