Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92218 PD4-M-DIM-K-AP RIL.PRES.CORRIDOI 1CAN.1- - 92218

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92218 PD4-M-DIM-K-AP RIL.PRES.CORRIDOI 1CAN.1-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Konstantlichtregelung - ja

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Zwangsabschaltung - ja

  • Unterkriechschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529922185

Artikelnummer

BBH92218

Herstellernummer

92218

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

ja

Unterkriechschutz:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

20 m

Max. Präsenzbereich:

0

Max. Reichweite frontal:

20 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

60 s

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Ansprechhelligkeit:

50...2000 lx

Max. Schaltleistung:

2300 W

Max. Einschaltstrom:

165 A

Steuerstrom:

2 mA

Nebenstelleneingang:

ja

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Höhe:

76 mm

Durchmesser:

101 mm

Präsenzmelder speziell für Korridore zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung, 1 - 10 V-Schnittstelle zur Ansteuerung analoger, dimmbarer EVG, Orientierungslichtfunktion, Zusätzlicher Schaltkanal für folgende Funktion:, Cut-Off (vollständige EVG-Abschaltung zur Vermeidung von Standbyverlusten), Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich, Ausführung als Master-Gerät, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar,Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten, Vermeidung von Standbyverlusten der Beleuchtungsanlage nach EnEV DIN V 18599-4, Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden, Reichweite : max. 40 m x 5 m quer, max. 20 m x 3 m frontal, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Abmessungen : AP= d. 101 x 76 mm