B.E.G. ITALIA SRL - BBH92157 PD2-M-DIM-UP RIL.PRES.3601CAN.1-10V S/IN - 92157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot
Konstantlichtregelung - ja
HLK-Ansteuerung - nein
Zwangsabschaltung - nein
Packung
1 ST
EAN
4007529921577
Artikelnummer
BBH92157
Herstellernummer
92157
Hersteller
BBH
Ausführung:
Präsenzmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz:
ja
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
ja
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Max. Präsenzbereich:
12 m²
Max. Reichweite frontal:
6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
7 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK05
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
60 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Ansprechhelligkeit:
50...2000 lx
Max. Schaltleistung:
2300 W
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Geeignet für C-Last:
nein
Anzahl der Schaltzonen:
78
Max. Einschaltstrom:
165 A
Steuerstrom:
2 mA
Nebenstelleneingang:
ja
Mit Alarmfunktion:
nein
Umgebungstemperatur:
-25...50 °C
Höhe:
65 mm
Durchmesser:
98 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein





