B.E.G. ITALIA SRL - BBH91321 Luxomat

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - ja
Leuchtmittel - Glühlampe
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Lichtsensor - ja
Packung
1 ST
EAN
4007529913213
Artikelnummer
BBH91321
Herstellernummer
91321
Hersteller
BBH
Mit Bewegungsmelder:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Lichtsensor:
ja
Länge:
100 mm
Breite:
145 mm
Höhe/Tiefe:
192 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1


