B.E.G. ITALIA SRL - BBH91301 Luxomat - 91301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Glühlampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
4007529913015
Artikelnummer
BBH91301
Herstellernummer
91301
Hersteller
BBH
Leuchtmittel:
Glühlampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Breite:
145 mm
Höhe/Tiefe:
192 mm
Länge:
100 mm


