Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH90224 USB-IF/KNX REG - USB DATA INTERFACE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - USB

  • Montageart - REG

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529902248

Artikelnummer

BBH90224

Herstellernummer

90224

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

ja

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

USB

Montageart:

REG

Farbe:

grau

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Max. Übertragungsrate:

9600 Bd

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Collegamento di un PC per indirizzamento, programmazione e diagnosi di componenti KNX, L'alimentazione viene fornita completamente tramite l'interfaccia USB dal PC collegato