B.E.G. ITALIA SRL - BBH90222 DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG DIMMERUNIVERS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - REG
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem Powernet - nein
Ausgangsleistung - 3...250 W
Packung
1 ST
EAN
4007529902224
Artikelnummer
BBH90222
Herstellernummer
90222
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
REG
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausgangsleistung:
3...250 W
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Busmodul abnehmbar:
nein
Max. Schaltleistung LED:
50 W
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannung:
230...230 V
Leistungszusatz verwendbar:
ja
Frequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP20



