Startseite

AVS - RIELLOFIRE - FXR9136147 L-OP-SG OTTICO RADIO - 9136147

KopierenKopieren
AVS - RIELLOFIRE - FXR9136147 L-OP-SG OTTICO RADIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - optisch

  • Rauchschalter - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Backup-Batterie - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075258429

Artikelnummer

FXR9136147

Herstellernummer

9136147

Hersteller

AVS

Wirkprinzip:

optisch

Rauchschalter:

ja

Montageart:

Aufbau

Mit Backup-Batterie:

ja

Farbe:

weiß

Länge:

60 mm

Durchmesser:

110 mm

Gamma di rivelatori analogici RADIO, 868MHz con doppia batteria (5 anni + 2 mesi), omologati EN54-25. Comprensivi di base di fissaggio, con Led di allarme visibile a 360°. Alta immunità ai falsi allarmi e camera di analisi ben protetta da polvere ed agenti inquinanti.• Batteria principale (5 anni) Tipo CR123A • Batteria secondaria (2 mesi) Tipo CR2032 • Frequenza nominale 868 MHz • Canali 7 - Modulazione tipo FSK • Tamper antirimozione • Temperatura di lavoro -30°C / +55°C • Umidità 95% • Diametro 110 mm • Altezza 60 mm