AVE - AVETVDER-DB6 DERIVATORE INDUTTIVO TV/SAT 6DB - TVDER-DB6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - Koax (IEC)
Ausführung - Abzweiger
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 6 dB
Max. Durchgangsdämpfung - 7 dB
Anzahl der Abzweige - 2
Packung
1 ST
EAN
8008379061488
Artikelnummer
AVETVDER-DB6
Herstellernummer
TVDER-DB6
Hersteller
AVE
Anschlussart:
Koax (IEC)
Ausführung:
Abzweiger
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
6 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
7 dB
Anzahl der Abzweige:
2
Anzahl der Ausgänge:
2
Fernspeisetauglich:
nein


