Startseite

AVE - AVETS-SMART18-ADT PIASTRA ADATT. TS-SMART18 - TS04XX - TS-SMART18-ADT

KopierenKopieren
AVE - AVETS-SMART18-ADT PIASTRA ADATT. TS-SMART18 - TS04XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379514908

Artikelnummer

AVETS-SMART18-ADT

Herstellernummer

TS-SMART18-ADT

Hersteller

AVE

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel

Einsatztemperatur:

0...40 °C

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7001

Placca adattatrice per l'installazione del Monitor TSSMART18xx sulle scatole TS04XBOX e BL18TS04.Dimensioni (LxHxP): 376x262x1 mm