Startseite

AVE - AVESD3409 SCAT.DERI.PASSACAV IP65 350X230X100 - SD3409

KopierenKopieren
AVE - AVESD3409 SCAT.DERI.PASSACAV IP65 350X230X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bestückung - sonstige

  • Form - quadratisch

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Montage im Erdreich - nein

  • Montage unter Wasser - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8008379102709

Artikelnummer

AVESD3409

Herstellernummer

SD3409

Hersteller

AVE

Bestückung:

sonstige

Form:

quadratisch

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Montage im Erdreich:

nein

Montage unter Wasser:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Einführung von hinten:

nein

Länge:

350 mm

Breite:

230 mm

Tiefe:

100 mm

Durchmesser:

0 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Transparenter Deckel:

nein

Vergießbar:

ja

Deckelbefestigung:

Bajonettverschluss

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

ja

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

SCATOLA DI DERIVAZIONE DA PARETE CON PASSACAVI IP65 DIMENSIONI (MM) 350X230X100