Startseite
Nicht mehr in Produktion

AVE - AVECRONOTC2B CRONOTERMOSTATO TOUCH PARETE LIFE - CRONOTC2B

KopierenKopieren
AVE - AVECRONOTC2B CRONOTERMOSTATO TOUCH PARETE LIFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Mit Empfänger - ja

  • Messbereich - 2...40 °C

  • Sensor extern - ja

  • Geeignet für Heizung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379086467

Artikelnummer

AVECRONOTC2B

Herstellernummer

CRONOTC2B

Hersteller

AVE

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Mit Empfänger:

ja

Messbereich:

2...40 °C

Sensor extern:

ja

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenz verstellbar:

ja

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Display:

ja

Ausführung Uhr:

digital

Optimierung:

ja

Bedienung:

Touchscreen

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Farbe:

schwarz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cronotermostato elettronico Touch screen da parete - display retroilluminato di grandi dimensioni per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - programmazione giornaliera/settimanale - 5 modi di funzionamento: automatico, manuale, holiday, jolly, spento - 3 livelli di temperatura + antigelo - visualizzazione temperatura percepita - possibilita'di collegamento a sonda di temperatura a pavimento - calcola l'anticipo di accensione necessario a raggiungere la temperatura desiderata all'orario stabilito - uscita con contatto in scambio NA+NC 5A (3A induttivi) 230V~ - range regolazione temperatura da 2 °C a 40 °C - alimentazione con 2 batterie alcaline stilo AA 2x1,5 V non incluse - menu'con guida testuale multilingue - riserva di carica (20 °C) 1 anno