Startseite

AVE - AVEBSN21097/2PN DOPPIA PRESA ST.ING.+INT+N.13A 2P4M - BSN21097/2PN

KopierenKopieren
AVE - AVEBSN21097/2PN DOPPIA PRESA ST.ING.+INT+N.13A 2P4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - British Standard

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Modulträger

  • Nennstrom - 16 A

  • Mit Signallampe - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8008379151363

Artikelnummer

AVEBSN21097/2PN

Herstellernummer

BSN21097/2PN

Hersteller

AVE

Ausführung:

British Standard

Farbe:

weiß

Montageart:

Modulträger

Nennstrom:

16 A

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne Sonderstromversorgung

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Anzahl der USB-C Ports:

0

Mit WLAN-Repeater:

nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

Doppia presa standard inglese. Serie British Standard Basic colore RAL 9010. 2P+T 13A 250V~ interruttore 2P con segnalazione presenza rete placca bianca con finitura lucida 4 moduli per scatola British Standard