Startseite

AVE - AVEBSN21097/1P DOPPIA PRESA ST.ING+INTER.13A 1P 4M - BSN21097/1P

KopierenKopieren
AVE - AVEBSN21097/1P DOPPIA PRESA ST.ING+INTER.13A 1P 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - British Standard

  • Mit Signallampe - nein

  • Anzahl der USB-C Ports - 0

  • Anzahl der Steckdosen schaltbar - 0

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

Packung

  • 5 ST

EAN

8008379151349

Artikelnummer

AVEBSN21097/1P

Herstellernummer

BSN21097/1P

Hersteller

AVE

Ausführung:

British Standard

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der USB-C Ports:

0

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Farbe:

weiß

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennstrom:

16 A

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:

nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

Doppia presa standard inglese. Serie British Standard Basic colore RAL 9010. 2P+T 13A 250V~ interruttore 1P senza segnalazione presenza rete placca bianca con finitura lucida 4 moduli per scatola British Standard