AVE - AVEAF933 CONTATTO MAGNETICO PER PORTE BASCUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakte - 1 Öffner
Drahtlos - nein
Montageart - sonstige
Mit Anschlusskabel - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8008379061327
Artikelnummer
AVEAF933
Herstellernummer
AF933
Hersteller
AVE
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
nein
Montageart:
sonstige
Mit Anschlusskabel:
ja
Farbe:
weiß
Leitungslänge des Verbindungskabels:
1.2 m
Länge des Sensors:
140 mm
Breite des Sensors:
42 mm
Höhe des Sensors:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9006