Startseite

AVE - AVEAF914R-MDB RIVELATORE PERIMET.RADIO DUAL BAND

KopierenKopieren
AVE - AVEAF914R-MDB RIVELATORE PERIMET.RADIO DUAL BAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Fläche

  • Betriebsstrom - 40 mA

  • Betriebsspannung - 9...9 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379094981

Artikelnummer

AVEAF914R-MDB

Herstellernummer

AF914R-MDB

Hersteller

AVE

Montageart:

Aufbau

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

40 mA

Betriebsspannung:

9...9 V

Abdecküberwachung:

ja

Rivelatore perimetrale via radio - marrone. Trasmissione in doppia frequenza (Dual band). Segnale di allarme differenziato per contatto magnetico e ingresso ausiliario delle morsettiera.