AVE - AVEAF443062 RIV. IRP ANTIFURTO 1M - ALLUMIA - AF443062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Einbau
Betriebsstrom - 7 mA
Leistungsaufnahme - 0.006 W
Betriebsspannung - 10.5...14 V
Packung
1 ST
EAN
8008379083015
Artikelnummer
AVEAF443062
Herstellernummer
AF443062
Hersteller
AVE
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Einbau
Betriebsstrom:
7 mA
Leistungsaufnahme:
0.006 W
Betriebsspannung:
10.5...14 V
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
nein
Überwachungsradius:
10 m
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
sonstige
Höhe:
45 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
41.525 mm
Durchmesser:
0 mm
Funksystem:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
9007


