Startseite

AVE - AVEAF442062 RIVELATORE IRP ANTIFURTO 1M - LIFE - AF442062

KopierenKopieren
AVE - AVEAF442062 RIVELATORE IRP ANTIFURTO 1M - LIFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Einbau

  • Betriebsstrom - 7 mA

  • Leistungsaufnahme - 0.006 W

  • Betriebsspannung - 10.5...14 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379074686

Artikelnummer

AVEAF442062

Herstellernummer

AF442062

Hersteller

AVE

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Einbau

Betriebsstrom:

7 mA

Leistungsaufnahme:

0.006 W

Betriebsspannung:

10.5...14 V

Mit integrierten Symmetrierwiderständen:

nein

Überwachungsradius:

10 m

Abdecküberwachung:

ja

Charakteristik:

sonstige

Höhe:

45 mm

Breite:

22.5 mm

Tiefe:

41.525 mm

Durchmesser:

0 mm

Funksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9017

Rivelatore via filo IR-P da incasso. Assorbimento 7mA. Portata 10m. Life 44.