AVE - AVEACMAG01 ELETTROMAGNETE DA 50 KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistungsaufnahme - 0.045 W
Haftkraft - 490...490 N
Bauform - rund
Montageart - Aufbau
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8008379047000
Artikelnummer
AVEACMAG01
Herstellernummer
ACMAG01
Hersteller
AVE
Leistungsaufnahme:
0.045 W
Haftkraft:
490...490 N
Bauform:
rund
Montageart:
Aufbau
Spannungsart:
DC
Mit Ankerplatte:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Explosionsgeschützt:
nein
Breite:
65 mm
Höhe:
65 mm