AVE - AVEAB441096F PRESA TV/SAT DIR.FEMM.ANTIB.DOMUS1M - AB441096F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Ausführung der Steckdose - TV/SAT
DAB+ - nein
Montageart - Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Packung
1 ST
EAN
8008379155569
Artikelnummer
AVEAB441096F
Herstellernummer
AB441096F
Hersteller
AVE
Ausführung:
Enddose
Ausführung der Steckdose:
TV/SAT
DAB+:
nein
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Auslässe:
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Fernspeisetauglich:
nein
Radio-Frequenzband:
5...2400 MHz
SAT-Frequenzband:
5...2400 MHz
Abschirmeffizienzklasse:
sonstige
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Antibakterielle Behandlung:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
30.3 mm


