Startseite

AVE - AVEAB441008 USCITA SERRACAVO ANTIBATTE.DOMUS 1M - AB441008

KopierenKopieren
AVE - AVEAB441008 USCITA SERRACAVO ANTIBATTE.DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja

Packung

  • 10 ST

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

ja

Uscita serracavo, Serie Domus colore RAL9010 con trattamento antibatterico diametro 9 mm con serracavo antitrazione - consente il passaggio di cavi da d4 mm a d8 mm - 1 modulo.