Startseite

AVE - AVE5349 TRASF.VNP 230V VNS 12/24V PN40VA 4M - 5349

KopierenKopieren
AVE - AVE5349 TRASF.VNP 230V VNS 12/24V PN40VA 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärspannung 2 - 24 V

  • Max. Ausgangsleistung - 40 W

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379031894

Artikelnummer

AVE5349

Herstellernummer

5349

Hersteller

AVE

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärspannung 2:

24 V

Max. Ausgangsleistung:

40 W

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Länge:

58 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

90 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

Kurzschlusssicher:

ja

Temperaturschutz:

nein

-TRASFORMATORE .VNP 230V VNS 12/24V PN40VA 4MODULI DIN - VERSIONE DI SICUREZZA RESISTENTE AL CORTOCIRCUITO.