AVE - AVE5347 TRASF.VNP 230V VNS 12/24V PN15VA 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Primärspannung - 230 V 
- Sekundärspannung 1 - 12 V 
- Art des Trafos - Sicherheitstrafo 
- Sekundärspannung 2 - 24 V 
- Geeignet für Reiheneinbau - ja 
Packung
- 1 ST 
EAN
8008379009190
Artikelnummer
AVE5347
Herstellernummer
5347
Hersteller
AVE
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2:
24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
15 W
Unterputzmontage:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Länge:
58 mm
Höhe:
90 mm
Temperaturschutz:
nein
Kurzschlusssicher:
ja