Startseite

AVE - AVE5331NX16 INT.MAG. 1P+N 16A 4,5KA CURVA C 1M - 5331NX16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 58 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

Serie DIN 2058

EAN

8008379026821

Artikelnummer

AVE5331NX16

Herstellernummer

5331NX16

Hersteller

AVE

Einbautiefe:

58 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico in curva C.