Startseite

AVE - AVE45TL3BMC CONTENITORE DA TAVOLO X 3 MOD. S.45

KopierenKopieren
AVE - AVE45TL3BMC CONTENITORE DA TAVOLO X 3 MOD. S.45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379063826

Artikelnummer

AVE45TL3BMC

Herstellernummer

45TL3BMC

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Contenitore autoportante da tavolo 3 moduli bianco Banquise (RAL 9016) - completo di placca color bianco Banquise micalizzato