Startseite

AVE - AVE45ST03 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP55 S45 3M - 45ST03

KopierenKopieren
AVE - AVE45ST03 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP55 S45 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379012817

Artikelnummer

AVE45ST03

Herstellernummer

45ST03

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Contenitore stagno (IP55) autoportante da parete RAL 7035 con sportello a membrana cedibile per tubo 3 moduli

Ein AVE Produkt

Entdecken Sie die AVE-Serie