AVE - AVE45ST02K CONTENITORE AVE SEAL IP56 S45 2M - 45ST02K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7035
Mit Kabeleinführung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8008379056835
Artikelnummer
AVE45ST02K
Herstellernummer
45ST02K
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Contenitori AVE SEAL IP56 da parete per tubo 2 moduli stagno con sportello apribile a cerniera grado di protezione garantito IP56 anche con spina inserita
Ein AVE Produkt
Entdecken Sie die AVE-Serie


