AVE - AVE45ST02 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP55 S45 2M - 45ST02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7035
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8008379012558
Artikelnummer
AVE45ST02
Herstellernummer
45ST02
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Ein AVE Produkt
Entdecken Sie die AVE-Serie


