Startseite

AVE - AVE45ST01 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP55 S45 1M - 45ST01

KopierenKopieren
AVE - AVE45ST01 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP55 S45 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379012541

Artikelnummer

AVE45ST01

Herstellernummer

45ST01

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Contenitore stagno (IP55) autoportante da parete RAL 7035 con sportello a membrana cedibile per tubo 1 modulo

Ein AVE Produkt

Entdecken Sie die AVE-Serie