AVE - AVE45Q48OR CONT.AUTOP.RAL7035 IP40 S45 8(4+4)M - 45Q48OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 8
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7035
Packung
1 ST
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Contenitore industriali autoportanti IP40 da parete RAL7035 per tubo 8 (4+4) moduli - installazione orizzontale


