AVE - AVE45Q46 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP40 S45 6M - 45Q46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 6
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7035
Packung
1 ST
Produktserien
Contenitori S45
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Contenitore industriali autoportanti IP40 da parete RAL7035 per tubo 6 moduli


