AVE - AVE45Q44B CONTENIT.AUTOP. RAL9016 IP40 S45 4M - 45Q44B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 4
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8008379034208
Artikelnummer
AVE45Q44B
Herstellernummer
45Q44B
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein


