AVE - AVE45Q43B CONTENIT.AUTOP. RAL9016 IP40 S45 3M - 45Q43B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 3
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9016
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8008379034192
Artikelnummer
AVE45Q43B
Herstellernummer
45Q43B
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Schutzart (IP):
IP40


