Startseite

AVE - AVE45Q43 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP40 S45 3M - 45Q43

KopierenKopieren
AVE - AVE45Q43 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP40 S45 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

Packung

  • 20 ST

Produktserien

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Kabeleinführung:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Contenitore industriali autoportanti IP40 da parete RAL7035 per tubo 3 moduli