Startseite

AVE - AVE45Q412OR CONT.AUTO.RAL7035 IP40 S45 (4+4+4)M - 45Q412OR

KopierenKopieren
AVE - AVE45Q412OR CONT.AUTO.RAL7035 IP40 S45 (4+4+4)M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 12

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379065301

Artikelnummer

AVE45Q412OR

Herstellernummer

45Q412OR

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

12

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Kabeleinführung:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Contenitore industriali autoportanti IP40 da parete RAL7035 per tubo 12 (4+4+4) moduli - installazione orizzontale