AVE - AVE45Q412B CONT.AUTO.RAL9016 IP40 S45 12(6+6)M - 45Q412B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 12
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9016
Packung
1 ST
EAN
8008379060481
Artikelnummer
AVE45Q412B
Herstellernummer
45Q412B
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
12
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Schutzart (IP):
IP40


