AVE - AVE45Q41 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP40 S45 1M - 45Q41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
24 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8008379012831
Artikelnummer
AVE45Q41
Herstellernummer
45Q41
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Ein AVE Produkt
Entdecken Sie die AVE-Serie


